曜日別特売

移動式タッチパネルモニター バッテリー内蔵

移動式タッチパネルモニター バッテリー内蔵 - FSC藤原産業移動式タッチパネルモニター バッテリー内蔵 - FSC藤原産業移動式タッチパネルモニター バッテリー内蔵 - FSC藤原産業移動式タッチパネルモニター バッテリー内蔵 - FSC藤原産業移動式タッチパネルモニター バッテリー内蔵 - FSC藤原産業移動式タッチパネルモニター バッテリー内蔵 - FSC藤原産業

移動できる大画面モニターで、どこでも快適視聴!
32インチの大画面4Kディスプレイを搭載した移動式スマートモニターです。キャスター付きスタンドにより、リビング・キッチン・オフィスなど様々な場所へ簡単に移動可能。コードレスでも使用でき、さらにタッチパネル対応で直感的な操作が可能なため、設置場所を選ばず快適にご利用いただけます

付属品
Bluetooth音声リモコンX1個、単4形乾電池7号x2本、単3形乾電池 5号x1本、トレイx1個、タイャレスマウスx1個
型式
A32Q7 Pro
質量(kg)
30
サイズ(inch)
32
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
73.4×133.1×42.6
解像度
3840×2160
パネル駆動方式
VA方式
内容量
1台
注意
※設置場所や使用環境に応じて安定した場所でご使用ください
※ネット接続環境により動作が左右される場合があります
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77482688IM
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする