曜日別特売
IM 移動式タッチパネルモニター バッテリー内蔵 FSC藤原産業 77482688

IM 移動式タッチパネルモニター バッテリー内蔵 FSC藤原産業 77482688
IM 移動式タッチパネルモニター バッテリー内蔵 FSC藤原産業 77482688
IM 移動式タッチパネルモニター バッテリー内蔵 FSC藤原産業 77482688
IM 移動式タッチパネルモニター バッテリー内蔵 FSC藤原産業 77482688
IM 移動式タッチパネルモニター バッテリー内蔵 FSC藤原産業 77482688
IM 移動式タッチパネルモニター バッテリー内蔵 FSC藤原産業 77482688

移動式タッチパネルモニター バッテリー内蔵IM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77482688
品番
IM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

移動できる大画面モニターで、どこでも快適視聴!
32インチの大画面4Kディスプレイを搭載した移動式スマートモニターです。キャスター付きスタンドにより、リビング・キッチン・オフィスなど様々な場所へ簡単に移動可能。コードレスでも使用でき、さらにタッチパネル対応で直感的な操作が可能なため、設置場所を選ばず快適にご利用いただけます

付属品
Bluetooth音声リモコンX1個、単4形乾電池7号x2本、単3形乾電池 5号x1本、トレイx1個、タイャレスマウスx1個
型式
A32Q7 Pro
質量(kg)
30
サイズ(inch)
32
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
73.4×133.1×42.6
解像度
3840×2160
パネル駆動方式
VA方式
注意
※設置場所や使用環境に応じて安定した場所でご使用ください
※ネット接続環境により動作が左右される場合があります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする