bitstrong(ビットストロング)
BSミニボルテックスミキサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77484289
品番
BS-VM-300S
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
場所をとらない小型のボルテックスミキサーです。
正面ダイヤルで速度調整し、ダイヤルプッシュで起動します。
長寿命、低騒音でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。
寸法(mm)
本体:100×93×72
容量(mL)
50
電源(V)
100 50/60Hz
電力(W)
12
機能
速度変更:ダイヤル
スタート方式
スイッチ
速度範囲(m/s)
0~3000
関連資料:
(5.93MB)