TOKINA(トキナー)
SWIR対応 3メガピクセルCCTVレンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
焦点距離(mm)
25
25
35
12
絞り
F1.4-16
F1.4-16
F1.6-16
F1.4-22
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77706600
品番
TC2514-3MP-SWIR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
可視光から近赤外光、短波長赤外域までを利用した光源下での画像解析、ファクトリーオートメーションなど幅広く利用可能なレンズです。
用途
画像解析など
寸法(mm)
Φ29.5×38.9
質量(g)
56
焦点距離(mm)
25
水平(ティルト)角度
19.98
絞り
F1.4-16
マウント
C
モジュール(m)
0.25
バックフォーカス(mm)
11.52
関連資料:
リーフレット(1MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません