アイリスオーヤマ
洗濯機上物干し
洗濯機の幅に合わせて、天井に突っ張って使用可能。省スペースで設置できる。洗濯機を設置した後からでも簡単に取り付けられる。
耐荷重(kg)
全体:14 竿あたり:1
洗剤ケース:2
付属品
ハンガーポール×2本 、洗剤トレー×2個
色
ホワイト
質量(g)
4600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×260×74
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77799605
TSH-640
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません