アイリスオーヤマ
洗濯機上物干し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77799605
品番
TSH-640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
洗濯機の幅に合わせて、天井に突っ張って使用可能。省スペースで設置できる。洗濯機を設置した後からでも簡単に取り付けられる。
耐荷重(kg)
全体:14 竿あたり:1
洗剤ケース:2
付属品
ハンガーポール×2本 、洗剤トレー×2個
色
ホワイト
質量(g)
4600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×260×74
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません