曜日別特売
200V用 R2型電源コード ケミカル山本 77880191

R2型電源コード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は電圧が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
電圧(V)
200
注文コード
77880191
品番
200V用
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

電源器を100Vまたは200V電源へ接続する電源コードです。

電圧(V)
200
適合機種
スーパーシャイナーR2i
長さ(m)
10
注意
※コードは鋭角に曲げないでください。内部断線することがあります。
※コードが部分的に発熱する場合はご使用を中止してください。
※安全対策に必ず電源器のアース端子に付属のアースコード取り付けて接地ください。
※ご使用の際は、ゴム手袋、絶縁靴(ゴム底靴)、保護メガネなどの保護具を着用願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする