シュガー&ミルクオーガナイザー タワー ホワイト
ティータイムに必要なアイテムをまとめてすっきり収納できるオーガナイザー
オーガナイザーの中は3つに仕切られているので、スティックシュガー・ミルク・マドラーなどを分けて収納できます。整理しやすく、使いたい時にサッと取り出せて便利で、ハンドル付きなので持ち運びもラクです。
- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーンゴム
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 445
- 耐荷重(kg)
- 1(静止荷重)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 11×11×17
- 内容量
- 1個
バンケット用品 の新着商品
カテゴリ































