曜日別特売
10807 シュガー&ミルクオーガナイザー タワー ホワイト 山崎実業 77881435

10807 シュガー&ミルクオーガナイザー タワー ホワイト 山崎実業 77881435
10807 シュガー&ミルクオーガナイザー タワー ホワイト 山崎実業 77881435
10807 シュガー&ミルクオーガナイザー タワー ホワイト 山崎実業 77881435
10807 シュガー&ミルクオーガナイザー タワー ホワイト 山崎実業 77881435
10807 シュガー&ミルクオーガナイザー タワー ホワイト 山崎実業 77881435

シュガー&ミルクオーガナイザー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881435
品番
10807
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
¥2,000

ティータイムに必要なアイテムをまとめてすっきり収納できるオーガナイザー
オーガナイザーの中は3つに仕切られているので、スティックシュガー・ミルク・マドラーなどを分けて収納できます。整理しやすく、使いたい時にサッと取り出せて便利で、ハンドル付きなので持ち運びもラクです。

材質
本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
445
耐荷重(kg)
1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×11×17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする