マグネット洗濯板&クリップ タワー ホワイト
泥だらけのユニフォームを楽な姿勢で洗える、マグネット洗濯板&クリップ
マグネットで壁面に設置できる洗濯板とクリップです。浴室の壁面に洗濯板を貼り付け、広げた洗濯物をマグネット付きクリップで固定すれば、擦り洗いがスムーズに。腰をかがめず無理のない姿勢で手洗いでき、広い範囲を一気に洗えて便利です。汚れの位置や洗濯物のサイズに合わせて、洗濯板やクリップの位置を簡単に調整できます。たわしやブラシを使えばさらに効率よく手洗いでき、落とした汚れはそのままシャワーでサッとすすぎ洗いできます。クリップは、洗濯以外に小物の収納に活用するのもおすすめです。
- 材質
- 洗濯板:ポリプロピレン ネオジムマグネット、緩衝材:シリコーンゴム、クリップ×4:ABS樹脂 マグネット、滑り止め:シリコーンゴム、バネ:鋼
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 465
- 備考
- 使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
- 耐熱温度(℃)
- 洗濯板:80 クリップ:90
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 洗濯板:17×1.4×36
- 耐荷重(g)
- クリップ1つあたり:500(静止荷重)
- 内容量
- 1個
洗濯用品 の新着商品
カテゴリ































