マグネット洗濯ミトン タワー ホワイト
エリや袖口の部分洗いに便利な、手のひらサイズの洗濯ミトン
マグネットの付く浴室や洗面台の壁面などに貼り付けて収納でき、必要な時にはサッと手に取れて便利な洗濯ミトンです。洗濯板のような波状の突起面で、頑固な汚れや食べこぼしなどのシミを擦り洗いできます。手のひらサイズなので細かな汚れも落としやすく、靴下や下着などの小さな衣類の予洗いにも活躍します。
- 材質
- 本体:ポリプロピレン ネオジムマグネット
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 45
- 備考
- マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
- 耐熱温度(℃)
- 140
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 9.6×3.2×9.6
- 内容量
- 1個
洗濯用品 の新着商品
カテゴリ































