曜日別特売
10171 マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 丸型 23cm ホワイト 山崎実業 77881259

10171 マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 丸型 23cm ホワイト 山崎実業 77881259
10171 マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 丸型 23cm ホワイト 山崎実業 77881259
10171 マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 丸型 23cm ホワイト 山崎実業 77881259
10171 マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 丸型 23cm ホワイト 山崎実業 77881259
10171 マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 丸型 23cm ホワイト 山崎実業 77881259

マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 丸型 23cm ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881259
品番
10171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
¥5,400

軽量で割れない!樹脂製の小さなマグネット丸型ミラー
手狭なバスルームでもコンパクトに設置できる、直径約23cmのマグネット丸型バスルームミラーです。厚さ6mmの樹脂製で、ゆがみにくく衝撃にも強い仕様です。マグネットでお好みの場所に簡単に設置でき、フレームと壁の隙間に指を入れて取り外しやすい形状なので、お掃除がしやすく清潔に保てます。曇り止めフィルムを全面に粘着加工しているため、鏡面が曇らず快適にお使いいただけます。

材質
フレーム:ABS樹脂、マグネット・滑り止め:シリコーンゴム、ミラー:ポリスチレン、表面フィルム:PET
色
ホワイト
質量(g)
525
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.2×1.4×23.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする