蓋付きコンパクトティッシュケース リン ナチュラル
ソフトパック対応ティッシュケース
木とスチールの組み合わせが美しい、蓋付きのコンパクトティッシュケースです。
150組(300枚)までのソフトパックティッシュに対応しています。
コンパクトなサイズ感で場所を取らず、上質なデザインがさまざまな空間に自然と馴染みます。
- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム、蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)
- 色
- ナチュラル
- 質量(g)
- 650
- 備考
- -
- 適合サイズ
- 収納枚数の目安 150組(300枚)までのソフトパックティッシュペーパー ※ボックスタイプは対応しておりません。※サイズや形状によっては収納できない場合があります。
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 21×11×6.1
- 内容量
- 1個
ティッシュペーパー の新着商品
カテゴリ


























