縦型ハーフティッシュケース タワー ブラック

縦型ハーフティッシュケース タワー ブラック - 山崎実業
材質
本体・蓋:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
370
対応
収納の目安 360枚(180組)のハーフティッシュペーパー(幅12.3×奥行き12.8×高さ6.2cm以内)
寸法(cm)
縦置き:W12.5×D7.8×H13.2cm
内寸(cm)
取り出し口:W1.4×D10.4cm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0573507810748
¥2,200
¥2,420(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする