山崎実業
縦型ハーフティッシュケース タワー ホワイト
材質
本体・蓋:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
370
対応
収納の目安 360枚(180組)のハーフティッシュペーパー(幅12.3×奥行き12.8×高さ6.2cm以内)
寸法(cm)
縦置き:W12.5×D7.8×H13.2cm
内寸(cm)
取り出し口:W1.4×D10.4cm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05735096
10747
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
13日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください