セパレートできる横からパッとランチバッグ タワー ブラック
普段使いのバッグとランチバッグが一体化した多機能バッグ
普段使いのバッグと保冷・保温機能があるランチバッグをファスナーで簡単に連結できるバッグです。用途に合わせてセパレート使いもできます。下段のランチバッグは、上下連結していても横から取り出しが可能で、取り出し口が大きく開き、お弁当を傾けずにスムーズに出し入れできます。ワンプレートの宅配弁当や幅広のお弁当箱もラクラク収納でき、500mLのペットボトルであれば3本収納可能です。また、カトラリーを固定できるゴムバンドも付いているので、持ち運びも安心です。汚れたら丸洗いできるため、いつでも清潔に保てます。上段のバッグは、外ポケットが2つ付いており、小物の収納に便利です。また、サイドにあるボタンでサイズを調整できるので、シーンに合わせてスリムにもできます。持ち手とショルダーストラップが付いているので、様々な持ち方が選べます。
- 材質
- 表地・裏地:ポリエステル、持ち手・ショルダーストラップ:ポリプロピレン、留め具:ポリアセタール
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 440
- 備考
- ショルダーストラップの長さ:81~147cm
- 耐荷重(kg)
- バッグ(上段):2.5、バッグ(下段):1.5(静止荷重)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 26.5×19×30(持ち手・ショルダーストラップ含まず)
- 内寸(cm)
- バッグ(上段):W26×D18.5×H16.5、外ポケット1つあたり:W12×H13.5、バッグ(下段):W26×D18.5×H7.5、バッグ(下段)取り出し口:W22×H7.5
- 内容量
- 1個
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ































