曜日別特売
10728 セパレートできる横からパッとランチバッグ タワー ブラック 山崎実業 77881076

10728 セパレートできる横からパッとランチバッグ タワー ブラック 山崎実業 77881076
10728 セパレートできる横からパッとランチバッグ タワー ブラック 山崎実業 77881076
10728 セパレートできる横からパッとランチバッグ タワー ブラック 山崎実業 77881076
10728 セパレートできる横からパッとランチバッグ タワー ブラック 山崎実業 77881076
10728 セパレートできる横からパッとランチバッグ タワー ブラック 山崎実業 77881076

セパレートできる横からパッとランチバッグ タワー ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881076
品番
10728
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
¥4,000

普段使いのバッグとランチバッグが一体化した多機能バッグ
普段使いのバッグと保冷・保温機能があるランチバッグをファスナーで簡単に連結できるバッグです。用途に合わせてセパレート使いもできます。下段のランチバッグは、上下連結していても横から取り出しが可能で、取り出し口が大きく開き、お弁当を傾けずにスムーズに出し入れできます。ワンプレートの宅配弁当や幅広のお弁当箱もラクラク収納でき、500mLのペットボトルであれば3本収納可能です。また、カトラリーを固定できるゴムバンドも付いているので、持ち運びも安心です。汚れたら丸洗いできるため、いつでも清潔に保てます。上段のバッグは、外ポケットが2つ付いており、小物の収納に便利です。また、サイドにあるボタンでサイズを調整できるので、シーンに合わせてスリムにもできます。持ち手とショルダーストラップが付いているので、様々な持ち方が選べます。

材質
表地・裏地:ポリエステル、持ち手・ショルダーストラップ:ポリプロピレン、留め具:ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
440
備考
ショルダーストラップの長さ:81~147cm
耐荷重(kg)
バッグ(上段):2.5、バッグ(下段):1.5(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×19×30(持ち手・ショルダーストラップ含まず)
内寸(cm)
バッグ(上段):W26×D18.5×H16.5、外ポケット1つあたり:W12×H13.5、バッグ(下段):W26×D18.5×H7.5、バッグ(下段)取り出し口:W22×H7.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする