キャスター付き横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ ブラック
棚下にスッキリ収まる!横開きのキャスター付きゴミ袋ホルダー
スチールフレーム・蓋・台座で構成された、シンプルなゴミ袋ホルダーです。中身が見えにくく臭いも軽減できる蓋付き。外枠の制限がないので、ゴミ袋の容量いっぱいにゴミを入れられます。蓋は横開き仕様で、棚下に収納したままでも開閉しやすく、左右どちら開きにも対応しています。台座はキャスター付きで移動もラクラク。ゴミ袋の交換は、蓋を外して手前から引き抜くだけなので、重くなった袋を持ち上げる必要はありません。複数並べて使えば、ペットボトル・空き缶・資源ゴミなどの分別にも最適です。
- 材質
- 蓋・台座・キャスター:ポリプロピレン フレーム・パイプ:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
- 色
- ブラック
- サイズ
- 30~45Lのゴミ袋 ※ゴミ袋のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。
- 質量(g)
- 1400
- 耐荷重(kg)
- 2.5(静止荷重)
- 寸法(cm)
- W22.6×D33.9×H56.5
- 耐熱温度(℃)
- 蓋:80 台座:70
- 内寸(cm)
- 蓋開口部:W18.7×D28.8
- 内容量
- 1個
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ






















![ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05851847-261020-02.jpg)








