曜日別特売
10568 キャスター付き横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ ブラック 山崎実業 77881320

10568 キャスター付き横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ ブラック 山崎実業 77881320
10568 キャスター付き横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ ブラック 山崎実業 77881320
10568 キャスター付き横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ ブラック 山崎実業 77881320
10568 キャスター付き横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ ブラック 山崎実業 77881320
10568 キャスター付き横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ ブラック 山崎実業 77881320

キャスター付き横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881320
品番
10568
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
¥4,500

棚下にスッキリ収まる!横開きのキャスター付きゴミ袋ホルダー
スチールフレーム・蓋・台座で構成された、シンプルなゴミ袋ホルダーです。中身が見えにくく臭いも軽減できる蓋付き。外枠の制限がないので、ゴミ袋の容量いっぱいにゴミを入れられます。蓋は横開き仕様で、棚下に収納したままでも開閉しやすく、左右どちら開きにも対応しています。台座はキャスター付きで移動もラクラク。ゴミ袋の交換は、蓋を外して手前から引き抜くだけなので、重くなった袋を持ち上げる必要はありません。複数並べて使えば、ペットボトル・空き缶・資源ゴミなどの分別にも最適です。

材質
蓋・台座・キャスター:ポリプロピレン フレーム・パイプ:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色
ブラック
サイズ
30~45Lのゴミ袋 ※ゴミ袋のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。
質量(g)
1400
耐荷重(kg)
2.5(静止荷重)
寸法(cm)
W22.6×D33.9×H56.5
耐熱温度(℃)
蓋:80 台座:70
内寸(cm)
蓋開口部:W18.7×D28.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする