曜日別特売
EKM1.1-2P ステンレス低周波振動モーターシリーズ(2極3相200Vタイプ) エクセン 77881977

ステンレス低周波振動モーターシリーズ(2極3相200Vタイプ)EKM1.1-2P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77881977
品番
EKM1.1-2P
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

食品・化学・医薬品業界向けの振動モータの更に小型化へのご要望にお答えして、小型容器やシュートの付着や詰まり防止に、水洗い可能なオールステンレスボディーのEKM1.1-2P型。
本体全長128mm重量2.0kgと同シリーズモデル最小で、各業界での小型容器への用途が期待される製品です。(M6ボルト2本で取り付けが可能。)
振動モータはロータ軸両端の偏心錘(ふりこ)の回転により遠心力振動を発生させる振動機です。
2Pシリーズの用途は粉粒体容器に直接取り付けて、付着や詰まりを防止したり、ほぐしの効果を与えて閉塞解消に使用したり、充填用のテーブル振動機として主に使われます。
3相200VのEKM1.1-2Pはインバータと組み合わせることでワークに適切な振動を選定できるなど幅広い用途で使うことが出来る振動モータです。

質量(kg)
2
出力(W)
11
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.12/0.11(50Hz/60Hz)
電圧(V)
200
ケーブル長(m)
2
振動数(50/60Hz)
46.5/56.7
取付ボルト数
2
遠心力(kN)
最大:0.07/0.11
極数(P)
2
注意
※ウエイトの角度調整ができないので遠心力は固定となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする