曜日別特売
EVSS3-200 低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ) エクセン 77881959

低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77881959
品番
EVSS3-200
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

食品工場や薬品・化学業界など水や蒸気で錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適な低周波振動モータです。
強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。
水や蒸気で錆び易い環境や、腐食を嫌う現場に最適な外面オールステンレス製です。
低周波振動モータの使用できる環境が広がります。
保護等級IP69相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。

質量(kg)
8.9
出力(W)
130
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.7/0.67(50Hz/60Hz)
電圧(V)
200
ケーブル長(m)
2
振動数(50/60Hz)
47.2/56.8
取付ボルト数
4
遠心力(kN)
最大:2.07/1.97
極数(P)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする