SP-VC02-BK コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要 Simplus 77882878

本体

SP-VC02-BK コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要 Simplus 77882878
SP-VC02-BK コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要 Simplus 77882878
SP-VC02-BK コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要 Simplus 77882878
SP-VC02-BK コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要 Simplus 77882878
SP-VC02-BK コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要 Simplus 77882878
SP-VC02-BK コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要 Simplus 77882878
SP-VC02-BK コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要 Simplus 77882878
SP-VC02-BK コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要 Simplus 77882878
SP-VC02-BK コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要 Simplus 77882878
SP-VC02-BK コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要 Simplus 77882878

コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要SP-VC02-BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード77882878品番SP-VC02-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

スティッククリーナーとハンディクリーナーの2通りで使える、利便性の高いコードレス掃除機です。
床掃除にはスティックタイプ、テーブルや棚、車内の掃除にはハンディタイプと、シーンに応じて使い分けが可能。コードレス仕様のため取り回しが良く、部屋から部屋への移動やちょっとした掃除もストレスなく行えます。
軽量設計で腕への負担が少なく、毎日の掃除を気軽に続けやすいのもポイント。
シンプルな操作性で、ゴミ捨ても簡単に行えるため、家事の時短にも貢献します。
一人暮らしや共働き世帯、こまめに掃除したいミニマリスト志向の方、また重い掃除機が苦手な方。メイン掃除機としてもサブ掃除機としても使いやすい、バランスの取れた一台です。

色
ブラック
付属品
隙間ノズル&小ブラシ、ワイドブラシ、2in1ワイドブラシ、2in1スリムブラシ、回転ブラシ、USBケーブル、取扱説明書
容量(L)
0.2
電圧(V)
DC11.1
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体質量(g)
550
定格出力(W)
100
入力
5V/2A
吸引能力
高出力モード(15Kpa)、低出力モード(8Kpa)
バッテリー容量(mAh)
2200×3本
端子
充電ケーブル/Type-C
サイズ(mm)
Φ65×415

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする