個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(一酸化炭素・シアン化水素)乾電池仕様【Bluetooth対応】
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)
Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本
- 用途
- 各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。
- セット内容
- プロテクトカバー、ハンドストラップ、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本
- 質量(g)
- 140
- 電源
- 専用乾電池ユニット(単 4 形アルカリ乾電池×2 本)
- 保護等級
- IP68 相当
- 防爆構造
- 本質安全防爆構造
- 検知方式
- 拡散式
- 動作
- 【ガス警報】自己保持、【パニック警報】自己保持、【マンダウン警報】自己保持、【故障警報】自己保持
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- データ記録件数
- 【データロガ機能】最大3600件(インターバル5分・設定変更可)
- Bluetooth
- Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
- 防爆認証
- 国内防爆(Exia[[R2]]CT4Ga)
- 使用湿度範囲(%RH)
- 一時的環境 0~95(結露なきこと)連続的環境 10~90(結露なきこと)
- 内容量
- 1台
注意
※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。ガス分析 の新着商品
カテゴリ















