曜日別特売
BRIX-METER デジタル糖度計 高精度測定 3秒測定 自動温度補正 ブロードウォッチ 77971760

BRIX-METER デジタル糖度計 高精度測定 3秒測定 自動温度補正 ブロードウォッチ 77971760
BRIX-METER デジタル糖度計 高精度測定 3秒測定 自動温度補正 ブロードウォッチ 77971760
BRIX-METER デジタル糖度計 高精度測定 3秒測定 自動温度補正 ブロードウォッチ 77971760
BRIX-METER デジタル糖度計 高精度測定 3秒測定 自動温度補正 ブロードウォッチ 77971760
BRIX-METER デジタル糖度計 高精度測定 3秒測定 自動温度補正 ブロードウォッチ 77971760

デジタル糖度計 高精度測定 3秒測定 自動温度補正

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77971760
品番
BRIX-METER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

【飲食物や果実・野菜などの糖度測定に】野菜、果物、飲料などの糖度の測定ができます。
【自動温度補正機能付き】測定誤差を自動に補正して温度の影響なく測定が可能。
【見やすいデジタル式 】見やすく一目で糖度がわかるデジタル式なので使いやすくわかりやすい。

用途
料理・調理・実験時の糖度測定
付属品
本体、スポイト、ドライバー、クロス
質量(g)
約110 (電池含まず)
使用温度範囲(℃)
10~40
温度範囲(℃)
使用環境:10~40
精度
測定範囲:0~55%
測定精度
±0.2% (Brix値)
分解能
0.001
電池
単3形乾電池×2本 ※別売
サイズ(mm)
約120×55×30
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする