曜日別特売
00366510 クイックテント 3~4人用 三和製作所 77971586

00366510 クイックテント 3~4人用 三和製作所 77971586
00366510 クイックテント 3~4人用 三和製作所 77971586
00366510 クイックテント 3~4人用 三和製作所 77971586
00366510 クイックテント 3~4人用 三和製作所 77971586

クイックテント 3~4人用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77971586
品番
00366510
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

車いすでも出入りがスムーズ
「使用中」「就寝中」など表札ポケット有
風通し用窓、両サイドに有
メッシュポケット有
引っかけ紐有
収容人数3~4人

材質
ポリエステル150D(シルバーコーティング)、ポール:グラスファイバー
寸法(cm)
展開時:210×210×180
収納時寸法(cm)
153×20
注意
※セット内容は変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする