アキュレート(TM)R2A寒天培地

アキュレート(TM)R2A寒天培地 - 島津ダイアグノスティクス

日本薬局方準拠培地 、 従属栄養細菌数測定用

用途
保管状況
サイズ
蓋Φ89.5×全高14.5
質量(g)
400
入数(枚)
10
保存方法
4~10℃(凍結不可)
アズワン品番
63-5753-90
有効期限
製造後5か月
内容量
1箱(10枚)
注意
※冷蔵品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7797156851051
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする