アレルゲンアイ(R) 食品検査用 アーモンド(加熱用) 5回用 食物アレルゲン検査キット 023312
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
- セット内容
- テストストリップ(個包装・乾燥剤入):5本、検出液(凍結乾燥品):5本、抽出液(10倍濃縮):12.5mL×2本
- 種類
- アレルゲンアイ(R)イムノクロマトシリーズ アーモンド(加熱用)
- 保存温度(℃)
- 室温1~30
- 測定感度
- 検出感度:食品中のアレルゲンタンパク質2ppm
- アズワン品番
- 64-5284-64
- 入数
- 5回分
- 検知時間(分)
- 20
- 内容量
- 1箱
注意
※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。※保存方法:1~30℃(室温)
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ


















