ビオラモマイクロチューブ 0.6mL VIO-06シリーズ

ビオラモマイクロチューブ 0.6mL VIO-06シリーズ - アズワンビオラモマイクロチューブ 0.6mL VIO-06シリーズ - アズワン

低用量の分注に便利です。
遠心後、液の吸い出しが容易な平底設計です。
振動・ボイル等でフタが開きにくい独自機構です。

材質
PP
全長(mm)
30.5
容量(mL)
0.6
目盛(mL)
0.1/0.25/0.5
底形状
平底
胴径(Φmm)
~9.9
遠心強度
30,000G
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
滅菌
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06130657VIO-06S-CS1箱(15袋×50本)電子線滅菌4-7936-52
¥5,400
¥5,390
¥5,929(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06130849VIO-06B1箱(1000本)未滅菌4-7936-01
¥2,800
¥2,790
¥3,069(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする