ガラスシャーレ 蓋付き ホウケイ酸 耐熱450℃ 5個セット
・【理化学品質の高品位シャーレ】理化学用ガラス専門メーカーで製造しています。
・【高ホウケイ酸ガラス採用】一般的なガラスより膨張が少ない低膨張素材で安定した物性を維持します。
・【優れた耐熱性】低熱膨張(3.3×10-6/℃)により温度変化の影響を軽減し急な加熱にも安定した耐熱性能を備えています。
・【高い耐薬品性】化学的に安定したガラス素材を採用。アルコールや洗浄剤などにも強く変質しにくい物性です。
・【高い透明度】不純物の少ない高品位ガラスにより澄んだクリアな視認性を実現。観察やディスプレイ用途にも適しています。
・専用ケース梱包(5枚セット)】1枚ずつ緩衝材で仕切られた専用ケースに収納。輸送時の衝撃を軽減し、破損リスクを抑えます。
120mm以上は1枚入りです。
・【選べるサイズ展開】用途に応じて選べる豊富なサイズをご用意。
・【安心のサポート】万が一、破損や不良があった場合には、速やかに交換対応いたします。
- 用途
- 研究・学術、細胞・微生物培養、植物研究、昆虫観察、化学・生物実験、教育・実習、試料観察・保管、展示・標本作製など
- 内容量
- 1個
注意
※120mm以上は1枚入りです。培養用品 の新着商品
カテゴリ





























