曜日別特売

DL250形Φ75広角27K黒

DL250形Φ75広角27K黒 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77933269XND2508BYZDD90.696(施工時150mm以上必要)
53,100
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
77936979XNN2508BYKRS90.896(施工時185mm以上必要)
35,900
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
77946971XND2508BYZRY90.896(施工時185mm以上必要)
45,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
77960630XND2508BYZLJ90.696(施工時130mm以上必要)
45,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77969371XND2508BYZLE90.696(施工時130mm以上必要)
41,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする