曜日別特売

背中ひんやり冷却パッド(PCM)

背中ひんやり冷却パッド(PCM) - アーテック[学校教材・教育玩具]背中ひんやり冷却パッド(PCM) - アーテック[学校教材・教育玩具]背中ひんやり冷却パッド(PCM) - アーテック[学校教材・教育玩具]背中ひんやり冷却パッド(PCM) - アーテック[学校教材・教育玩具]

繰り返し使えて、ひんやり気持ちいい!
背中に当てるだけでひんやり感が続くPCM冷却パッドです。冷凍庫で15分以上冷やすだけで使用でき、10℃以下まで下がったパッドが熱を吸収しながらゆっくり溶けることで、心地よい冷たさを長時間キープします。薄型設計でリュックやランドセルとの間に入れて使え、通勤通学やアウトドアなど幅広いシーンで活躍します。結露しにくい素材で衣類が濡れにくく、快適に使用できます。電源不要で繰り返し使えるエコ仕様も魅力です。背中のムレや熱をやさしく軽減する、夏に最適な冷却アイテムです。【凍結時間目安】冷凍庫(約-16℃)で約15分、冷蔵庫(約2℃)で約25分、冷水(約12℃)で約3分、室温(約20℃)の部屋で約70分

セット内容
本体のみ
材質
TPU、PCM
寸法(mm)
約240×270
形態
1個梱包:袋入り
内容量
1個
注意
※電子レンジ、洗濯機や乾燥機には絶対に入れないでください。冷やしてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7797232927814
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする