虫よけ冷却ジェル保冷剤

虫よけ冷却ジェル保冷剤 - 大島屋

虫除けとしてもお使いいただける冷却ジェルです。

用途
レジャーやアウトドアに。
熱中症対策に。
トラスコ品番
662-7398
材質
材質:ナイロン・ポリエチレン・アルミ蒸着 内容物:水・高吸水性樹脂・防腐剤・青森ヒバ
厚さ(mm)
30
タイプ
ジェル
縦(mm)
110
横(mm)
150
保冷時間(時間)
約4
内容量
1箱(24枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05821142815226
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする