瞬間冷却パック インスタントクールレギュラー
本品をたたくと瞬間で冷たくなります。
- 用途
- 発熱歯痛に。
打ち身捻挫に。
レジャーやアウトドアに。
熱中症対策に。
- トラスコ品番
- 662-7380
- 材質
- 材質:ナイロン・ポリエチレン・アルミ蒸着 内容物:水・尿素・シリカゲル
- 厚さ(mm)
- 20
- タイプ
- 瞬間冷却
- 縦(mm)
- 110
- 横(mm)
- 180
- 保冷時間(分)
- 約30
- 内容量
- 1箱(96枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ















