タンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応

タンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 - MOTTERUタンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 - MOTTERUタンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 - MOTTERUタンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 - MOTTERUタンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 - MOTTERUタンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 - MOTTERUタンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 - MOTTERUタンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 - MOTTERU

冷たさを一日中キープ、凍らせて持ち歩けるボトル型の氷のう
肌にやさしくフィットするシリコン素材で心地よくクールダウン
魔法瓶構造の断熱ホルダーで、最大16時間「0℃」の冷たさキープ
通年使えてエコ、お湯をいれて湯たんぽとしても使える
パーツを分解して洗えるから、いつでも清潔、衛生的
持ち運びに便利なストラップ付、選べる4種のカラー

付属品
ストラップ、取扱説明書兼保証書
材質
ステンレス、シリコン、ポリプロピレン
容量
150ml
質量(g)
230
本体寸法(mm)
55×60×172
本体質量(g)
185
保証期間
初期不良のみ
耐久温度(℃)
-20~70
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MOT-TUM01-AM 0572970605729706MOT-TUM01-AMアーモンドミルク
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
MOT-TUM01-MD 0572983705729837MOT-TUM01-MDマーメイド
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
MOT-TUM01-PF 0573012605730126MOT-TUM01-PFピーチフィズ
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
MOT-TUM01-BL 0573045805730458MOT-TUM01-BLスノーブルー
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする