ソフト冷却マット枕 肩・背中用
敷くだけひんやり。冷却ジェルとアルミシートの冷感マットです。
- 用途
- 寝苦しい夜に。
レジャーやアウトドアに。
熱中症対策に。
外出のベビーカー用に。
- トラスコ品番
- 662-7387
- 材質
- 材質:ナイロン・ポリエチレン・アルミ蒸着 内容物:水・高吸水性樹脂・防腐剤
- 厚さ(mm)
- 10
- タイプ
- ジェル
- 縦(mm)
- 220
- 横(mm)
- 300
- 保冷時間(時間)
- 約4
- 内容量
- 1箱(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ















