クリスタルプロセス
バス・トラック専用アルミホイールコンパウンド スーパーメタルミラー
バス・トラックのアルミホイール用に開発されたコンパウンド。
アルミホイールに発生する白サビや小キズを取り除き、新品同様の輝きが復活します。
用途
白錆除去・小傷除去・アルミホイール用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(200mL)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79832780
J13020
¥
5,180
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった