曜日別特売

naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット

naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット - ニッぺ(日本ペイント)naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット - ニッぺ(日本ペイント)naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット - ニッぺ(日本ペイント)naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット - ニッぺ(日本ペイント)naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット - ニッぺ(日本ペイント)naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット - ニッぺ(日本ペイント)

・プライマーレスで高い密着性!
・特化則対象外の環境配慮型!
・豊富なラインナップでさらに使いやすく!
専用うすめ液もラインナップ
・作業性向上!
セッティングタイムなしで強制乾燥が可能
・縮まない!
低収縮型で超高張力鋼板にも対応
・便利な硬化剤セット販売!
nax パテハードナーブラウン 80gとのセット販売です。

用途
【適応素材】
自動車用鋼板、自動車用アルミ板、超高張力鋼板、超高張力鋼板素材
【用途】
自動車用板金パテ
仕様
パテベース 100:硬化剤2~3(混合比率(質量%))
容量
パテ 2kg×硬化剤 80g(パテ・硬化剤)
時間
研磨可能:強制乾燥:60℃×5分以上
商品構成
2kg丸缶+硬化剤チューブ
希釈剤
naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
459g
希釈率(%)
最大3
内容量
1セット(2kg×80g)
関連資料:(1.84MB)取扱説明書:(0.07MB)
注意
※輸入車や亜鉛目付量の多い鋼板に使用する場合は、密着性確保のためnaxメタルプライマー エコの塗装を推奨。
※硬化剤はnaxパテハードナーブラウンを推奨しますが、naxポリパテ ハードナー(エロー) Rもご使用いただけます。
※硬化剤の混合は、多すぎても少なすぎても効果不良や品質低下の原因となりますのでご注意ください。。
※強制乾燥前のセッティングは不要です。
※強制乾燥を推奨します。スチレンを配合していないため、乾燥性確保のために常温での乾燥は避けてください。
※強制乾燥時は、被塗物温度を 60~70℃以下に保ち、所定の乾燥時間を守ってください。急な温度上昇や高温環境はパテの反応が急激に進行し、パテの収縮が大きくなり剥離や割れの原因となります。温度の上げ過ぎと時間のかけ過ぎにご注意ください。
※パテの乾燥具合はエッジ部をご確認ください。パテ付けしたエッジ部は中心部分に比べ膜厚が薄いため反応が遅くなり、乾燥時間が長くなる傾向にあります。
※硬化剤はご使用後、速やかに密栓し、ご購入の箱に入れて冷暗所(20℃以下で日航の当たらない場所)で保管してください。
※ご使用にあたってはカタログ及び取扱説明書をご確認ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
番手
膜厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81415139-細地タイプ1802以下
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
81415148-カーボンパテ6030以下
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
81415166-厚付けタイプ8010以下
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
81415175-中間タイプ1205以下
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする