ニッペオートペイントカラーズ 2026年版
前年に発売された新色及び主要塗色を中心に日本塗料工業会監修のもと発行・発売しているカラーカードです。
オートペイントカラーズは一般的な塗料の色見本帳である塗料用標準色ではありません。
ご注文の前に今一度ご確認下さい。
ニッペオートペイントカラーズ2026年版は、新色を含む使用頻度の高い色を選定し、
国産車9社90色、輸入車は14社110色、合計200色を収録いたしました。
色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。
自動車メーカー・車種・塗色名・塗色番号・収録番号を掲載しています。
各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。
- 用途
- 自動車補修用色見本日本ペイント配合用としてご使用ください。
- その他
- 対象年度:2026年度
- 寸法(mm)
- 台紙:200×80、色票:30×20(1枚)
- 色
- 収録:国産車9社 90色 輸入車14社 110色 合計200色 収録
- 適合塗料
- 該当:naxリアル、naxアドミラe3、naxアドミラ
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1冊
注意
※色票は、実車とは色の感じが異なることがありますのでご注意ください。※早見表は、参考情報として2016年~掲載しております
※車種別塗色一覧表は2016年より廃止となりました。
※2020年版より、一部複層塗膜色(1塗色2色票)についてはベース色の色票はありません。
※2024年版よりスリーコートパール以外の複層塗膜色(1塗色2色票)の表記を、第1ベース(FIRST BASE)、第2ベース(SECOND BASE)の表記に変更しております。
※裏面記載の配合は、ミリ波レーダー非対応となる場合がありますのでご注意ください。
※各塗色カラーサンプルは、共同製作につきnaxフォーミュラーカラーカードとの色相に差がある場合があります。特にカラーベースなどの下塗色は、不要な場合や裏面掲載配合色とは色相が異なる場合があります。 カラーサンプルを基本としながら、現車色に合わせて微調色してください。
自動車用塗装 の新着商品
カテゴリ













