収納フックシルバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78012816
品番
877-667
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

いろいろな場所に取り付けられる収納フックです。
フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時は邪魔にならないスッキリデザインです。

用途
お部屋の壁はもちろん、家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして設置できます。
トラスコ品番
745-0516
セット内容
取付用ビス2個付
材質
亜鉛
寸法(mm)
26×49×13
質量(g)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする