ユニット
◎TLコンパレッター キャスターなし
オールプラスチック製で錆の発生が無いため、内容物の品質を維持します。
用途
工事現場、工場等での廃棄物収集に。
トラスコ品番
255-6887
材質
特殊超強化PP
タイプ
キャスターなし
最大積載荷重(kg)
1500
呼称(mm)
間口×奥行×高さ:840×1030×855
折りたたみ時高さ(mm)
320
内容量
1台
注意
※当商品はお取り寄せ商品の為、商品初期不良を除くお客様都合による、ご発注後のキャンセル、ご発送後のご返品はお受けできません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77977475
375-164
¥
100,400
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください