ユニット
◎TLコンパレッター キャスターなし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77977475
品番
375-164
参考基準価格(税別)
¥100,400
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
オールプラスチック製で錆の発生が無いため、内容物の品質を維持します。
用途
工事現場、工場等での廃棄物収集に。
トラスコ品番
255-6887
材質
特殊超強化PP
タイプ
キャスターなし
最大積載荷重(kg)
1500
呼称(mm)
間口×奥行×高さ:840×1030×855
折りたたみ時高さ(mm)
320
注意
※当商品はお取り寄せ商品の為、商品初期不良を除くお客様都合による、ご発注後のキャンセル、ご発送後のご返品はお受けできません。