◎TLコンパレッター キャスターあり
オールプラスチック製で錆の発生が無いため、内容物の品質を維持します。
キャスター(ゴム車輪)は鉄製です。
- 用途
- 工事現場、工場等での廃棄物収集に。
- トラスコ品番
- 255-6890
- 材質
- 本体部:特殊超強化PP、キャスター部:ゴム、鉄
- タイプ
- キャスター付
- 最大積載荷重(kg)
- 500
- 呼称(mm)
- 間口×奥行×高さ:840×1030×988
- 折りたたみ時高さ(mm)
- 450
- 内容量
- 1台
注意
※当商品はお取り寄せ商品の為、商品初期不良を除くお客様都合による、ご発注後のキャンセル、ご発送後のご返品はお受けできません。保管用品 の新着商品
カテゴリ



























