曜日別特売

◎TLコンパレッター キャスターあり

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77977466
品番
375-163
参考基準価格(税別)¥232,400販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

オールプラスチック製で錆の発生が無いため、内容物の品質を維持します。
キャスター(ゴム車輪)は鉄製です。

用途
工事現場、工場等での廃棄物収集に。
トラスコ品番
255-6890
材質
本体部:特殊超強化PP、キャスター部:ゴム、鉄
タイプ
キャスター付
最大積載荷重(kg)
500
呼称(mm)
間口×奥行×高さ:840×1030×988
折りたたみ時高さ(mm)
450
注意
※当商品はお取り寄せ商品の為、商品初期不良を除くお客様都合による、ご発注後のキャンセル、ご発送後のご返品はお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする