小物ケース ワイドオープンケース

小物ケース ワイドオープンケース - 角利(角利産業)

口が大きく開く小物ケースです。
中が見やすく取り出しやすいです。
広げてそのまま卓上トレーとして使用可能です。

用途
小物の収納に。
トラスコ品番
713-2951
材質
ポリエステル
幅(mm)
225
高さ(mm)
80
奥行(mm)
75
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7797533054200027
¥2,000
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする