角利(角利産業)
小物ケース ワイドオープンケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77975330
品番
54200027
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
口が大きく開く小物ケースです。
中が見やすく取り出しやすいです。
広げてそのまま卓上トレーとして使用可能です。
用途
小物の収納に。
トラスコ品番
713-2951
材質
ポリエステル
幅(mm)
225
高さ(mm)
80
奥行(mm)
75