ワタナベ工業
日よけ ハイスルースクリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
1.2
1.2
1.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚×1枚)
注文コード
77975025
品番
HTC-9012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
日差しを防いで風を通す洋風すだれです。
用途
日差しを遮る日よけ、目かくし、省エネ対策用品として。
トラスコ品番
706-1685
長さ(m)
1.2
付属品
専用フック4個入り
材質
本体:ポリエチレン、さん:ABS、キャップ:ABS
色
ブラウン
遮光率(%)
85
幅(m)
0.9
UV遮蔽率(%)
85
注意
※極度の高温(60℃以上)になる場所での使用を避けてください。
※強風などで落下の恐れがある場合取り外してください。