ミニター
バリ取り用ゴム砥石
エッジのバリに対しても形状変化が少ない
トラスコ品番
652-2287
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
20
粒度
#220
色
イエロー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
30
硬さ
ミディアム
外径(mm)
10
内容量
1袋(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06164108
DB2643
¥
3,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください