フラックス塗付用ペン”ボンペン”(ブラシタイプ) 交換穂先

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
78025931
品番
BR-102B
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。
詰め替えができて経済的です。

用途
はんだ付け前の母材への塗布。
アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。
修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と濡れ性の向上。
トラスコ品番
342-7471
材質
ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
71
タイプ
フェルト・細
RoHS指令(10物質対応)
対応
穂先(mm)
Φ4.0×9.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥120/税込¥132
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥120/税込¥132
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする