曜日別特売

細工用銀ロウ RZ-107

細工用銀ロウ RZ-107 - 新富士バーナー

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
銀含有率が高いので美しく仕上がります。
低温作業タイプです。
カドミウムを含んでいません。

用途
異種金属のロウ付け用。
鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。
トラスコ品番
376-9216
材質
銀56%含有
長さ(mm)
300
タイプ
細工用銀ロウ
融点(℃)
650
引張強度(N/mm2)
441
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.8
内容量
1パック(3本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164589RZ107
¥2,300
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする