- 用途
- 深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業に。
一酸化炭素中毒の心配のない作業環境に。
キャンプ、アウトドア時の照明に。
少人数での現場入り(総重量4.3kg)に。
災害時や停電時の非常用電源に。
- トラスコ品番
- 705-9964
- セット内容
- 三脚式LED投光器(本体)、ポータブル電源(本体)、専用ACアダプタ充電器(15V/3A)、シガーソケット-DCプラグ
- 材質
- LED投光器(本体):ABSプラスチック、LED投光器(三脚):鉄、ポータブル電源:リチウムイオン電源(Li-ion)
- 幅(mm)
- 600
- 高さ(mm)
- 1380
- 奥行(mm)
- 600
- 電源(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 22
- コード長さ(m)
- 1.8
- 保護等級
- IP44
- 電線仕様-種別
- 屋外用キャブタイヤケーブル
- 使用電池
- リチウムイオン電池(Li-ion) 155Wh/3.7V42000mAh
- 光源色
- ホワイト
- 充電時間(時間)
- 5~5.5
- 明るさ(Lm)
- 2000
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大点灯時間
- 5時間